- 水性速乾さび止め透明 ニッペホームプロダクツ 68509594

- 水性速乾さび止め透明 ニッペホームプロダクツ 68509594
- 水性速乾さび止め透明 ニッペホームプロダクツ 68509594
- 水性速乾さび止め透明 ニッペホームプロダクツ 68509594
- 水性速乾さび止め透明 ニッペホームプロダクツ 68509594

水性速乾さび止め透明

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.7L)
内容量1缶(0.7L)注文コード68509594品番-
参考基準価格(税別)¥3,778販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊エポキシ樹脂により、強力なさび止め効果と密着力を発揮します。
水性なので臭いも少なく、有害な鉛やクロムなどは配合していません。

用途
鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・木部の下塗りに
(アルミ・ステンレスへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です。
主な用途鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス材、トタン材、木部使用場所屋外用特性速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)透明容量(L)0.7主成分特殊エポキシ樹脂乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)8~10油性 or 水性水性
注意
※トタン材は、無塗装の素地への適用は避けてください。
※塗り重ねる時は、夏は約3時間以上、冬は約5時間以上あけてください。
※油性系塗料、ラッカー系塗料(スプレーに限る)は、1日以上乾燥させてから上塗りしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68509585
2023-07-11
用途: メンテナンス時
運輸・通信業

錆の多い鉄の部分に使用、初めての使用でも十分に使いやすく良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 68509603
2021-04-08
用途: トタン屋根塗装の前処理に

さび止めと言うと赤茶色が定番でしたが、コレは透明で塗れば光沢が出た感じになっていろいろ使い勝手が良さそうです。子供が自転車の手入れなど全然しないのでスポーク等鉄部でさびやすい所に塗っても見栄えも良くさびも抑えれるのなら良いと思います。試してみたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 68509594
2020-10-31
用途: トラック荷台
アバ インターナショナル オートモービル自動車・二輪車・自転車関連業

今までの中で水性でも1番良いと思います。しかも透明で艶アリです。筆の洗浄も楽です

2が参考にしています
対象商品 : 68509585
2020-07-07
用途: トラック幌骨
赤帽エビス運送

赤錆が出てきたので、耐水ペーパーで錆落とし+脱脂。
臭いも少なく塗りやすい。速乾です。
薄めず、また敢えて上塗りはしなかった。(下地の色を残したかったので)
私の塗り方が悪かったのか?1か月程度で、また錆発生。
試しに今度は数回塗り重ね。
その後は問題有りません。
技術の問題か?下地処理の問題か?上塗り無しだからか?
DIYなので楽しんでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 68509585
2020-03-27
用途: 外部金具のさび予防用塗装
農・林・水産業

嫌な臭いもなく安心して使用できます。最後は水で後始末できるので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 68509594
2017-12-06
用途: 鋼製ラックのさび止め塗装に使用

今回塗布面の材質および面積に適していたため購入した。
塗布前に塗料自体を薄めることなく使用でき、購入してよかったと
思った。

1が参考にしています
対象商品 : 68509594
2017-04-17
用途: トタンに使用
サービス業

トタンに使用しましたが、速乾なので、すぐに乾き使いやすかった

1が参考にしています
対象商品 : 68509594
2016-11-04
用途: シャッターの下塗り
製造業

塗りやすく乾燥も早いので、上塗りまで含めた時間短縮

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする