HLG-80H-48 電源アダプター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68510298 品番HLG80H48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法195.6(L)×61.5(W)×38.8(H) mm 電力(W)出力:最大81.6 出力電流(A)1.7 周波数範囲(Hz)入力:47〜63 入力電流(A)0.85/115VAC, 0.425A/230VAC 動作温度(℃)-40〜+80 各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC 入力範囲90〜305VAC 動作湿度(%RH)20〜90(非結露) 電圧調整範囲(V)出力:48DC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする