絞り込み
ブランド
- Vivotek
- モノタロウ(2)
- 河村電器産業(1,837)
- TRACO POWER(1,169)
- Panasonic(パナソニック)(1,159)
- SIEMENS(630)
- 三菱電機(552)
- テンパール工業(444)
- 日東工業(362)
- XP POWER(329)
- コーセル(318)
- シュナイダーエレクトリック(303)
- LITTELFUSE(295)
- TDKラムダ(270)
- エスコ(246)
- omron(オムロン)(215)
- RS PRO(193)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
- アメリカン電機(165)
- IDEC(和泉電気)(164)
- 富士電機(159)
- ブランドをもっと見る
特価

HLG-80H-48 電源アダプター
Vivotek¥31,980税込¥35,1781個61日以内出荷寸法195.6(L)×61.5(W)×38.8(H) mm電力(W)出力:最大81.6出力電流(A)1.7周波数範囲(Hz)入力:47~63入力電流(A)0.85/115VAC, 0.425A/230VAC動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:48DC
HLG-120H-54 電源アダプター
Vivotek¥34,980税込¥38,4781個61日以内出荷寸法220(L)×68(W)×38.8(H) mm電力(W)出力:最大124.2出力電流(A)2.3周波数範囲(Hz)入力:47~63入力電流(A)1.4/115VAC, 0.6A/230VAC動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲電源:90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:24DC
HLG-80H-54 電源アダプター
Vivotek¥31,980税込¥35,1781個61日以内出荷寸法195.6(L)×61.5(W)×38.8(H) mm電力(W)出力:最大81出力電流(A)1.5周波数範囲(Hz)入力:47~63入力電流(A)0.85/115VAC, 0.425A/230VAC動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲電源:90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:54DC
HLG-240H-54 電源アダプター
Vivotek¥47,980税込¥52,7781個61日以内出荷寸法244.2(L)×68(W)×38.8(H) mm電力(W)出力:最大240.3出力電流(A)4.45周波数範囲(Hz)入力:47~63入力電流(A)1.4/115VAC, 0.6A/230VAC動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲電源:90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:54DC
DRL-48V240W1EN 電源
Vivotek¥37,980税込¥41,7781個61日以内出荷寸法123.6(H)×40(W)×116.8(D) mm電力(W)出力:最大240出力電流(A)5周波数範囲(Hz)入力:47~63入力電流(A)2.5 typ.(a)115VAC, 1.3A typ.(a)230VAC動作温度(℃)-30~+70(-40コールドスタート)各種認証CE&UKCA/CB/TUV/UL/BIS/BSMI入力範囲電源:90~264VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:43.2~52.8DC
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499









![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)