Vivotek
Vivotekの 電源(制御機器)
Vivotekの 変圧・変換
Vivotekの スイッチング電源関連商品
HLG-120H-54 電源アダプター
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68510316
品番
HLG120H54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法
220(L)×68(W)×38.8(H) mm
電力(W)
出力:最大124.2
出力電流(A)
2.3
周波数範囲(Hz)
入力:47〜63
入力電流(A)
1.4/115VAC, 0.6A/230VAC
動作温度(℃)
-40〜+80
各種認証
CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC
入力範囲
電源:90〜305VAC
動作湿度(%RH)
20〜90(非結露)
電圧調整範囲(V)
出力:24DC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550