DRL-48V240W1EN 電源

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68510341 品番DRL48V240W1EN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法123.6(H)×40(W)×116.8(D) mm 電力(W)出力:最大240 出力電流(A)5 周波数範囲(Hz)入力:47〜63 入力電流(A)2.5 typ.(a)115VAC, 1.3A typ.(a)230VAC 動作温度(℃)-30〜+70(-40コールドスタート) 各種認証CE&UKCA/CB/TUV/UL/BIS/BSMI 入力範囲電源:90〜264VAC 動作湿度(%RH)20〜90(非結露) 電圧調整範囲(V)出力:43.2〜52.8DC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする