AW-GEV-288A-370 24P マネージドPoEスイッチ (24P PoE + 4P)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68510377 品番AWGEV288A370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット, コンソールケーブル 仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:ポート1-20:1/2(+)、3/6(-)/ポート21-24:1/2(+)、3/6(-)、4/5(+)、7/8(-)●PoEポート:24×GbE PoE●PoEポート数:24●アップリンクポート:4×GbE Combo●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:56Gbps●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:4×GbE bt 90W PoE + 20×GbE PoE + 4×GbE Combo VivoCam L2マネージドPoEスイッチ 寸法(mm)442×44×211 質量(kg)3.2 ポート数28 最大出力(W)【PoE】ポート1-20:30/ポート21-24:bt 90 最大消費電力(W)390 バッファメモリ4.1Mb 入力電源100〜240VAC, 50〜60Hz 動作温度(℃)-10〜50 転送レート41.664Mpps 保管温度(℃)-20〜70 MACアドレス登録数8K 各種認証UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES 動作湿度(%RH)10〜90 PoE対応802.3af/at/bt、PoE電力予算:370W
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする