曜日別特売
CU9171-HF 4MP ピンホールカメラユニット (フラット) Vivotek 68510420

4MP ピンホールカメラユニット (フラット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68510420
品番
CU9171-HF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
付属品
QIG, レンズブラケット, ケーブル
仕様
P/N:VC9101ユニット(シリンダー型・ピンホール・フラットベース)、ストリーム数:3(最大8プロファイル)
適合
ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG
寸法(mm)
33×32×20
質量(g)
43
対応
WDR:対応(WDR Pro)
速度
シャッター:1/5~1/32000秒
最大解像度
2688×1520
焦点距離(mm)
f=3.7
S/N比
55.9dB
動作温度(℃)
0~50
F値
F2.5
保管温度(℃)
-10~50
各種認証
CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMI
フレームレート
(最大)30fps(a)2688×1520
距離
可視(DORI):検知77m/観察30.5m/認識15.4m/識別7.7m
動作湿度(%RH)
90%RH(非結露)
画角
93°/48°/117°
ダイナミックレンジ
120dB
イメージセンサー
1/2.7″プログレッシブCMOS
最低照度(Lux)
0.045(a)F2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする