Vivotek
Vivotekの 防犯カメラ
Vivotekの 防犯カメラ周辺機器
Vivotekの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
屋内スピードドーム用埋込キット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68510481
品番
AM-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
P/N:900037300G
材質
PC
寸法(mm)
Φ230×11
色
ホワイト
質量(g)
250、カートン:6700、箱:285
寸法
カートン:509 (L)×276 (W)×351 (H) mm (20pcs)、箱:239 (L)×239 (W)×24 (H) mm (1pc)
対応機種
SD9161-H, SD9161-H-V2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550