ミドリ安全
ミドリ安全の JIS規格安全靴
ミドリ安全の 溶接用安全靴/耐熱安全靴
熱場作業用安全靴 V173K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68510925
品番
V173K26.5
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
靴内に熱が伝わりにくい靴底です。
サイズ(cm)
26.5
色
ブラック
用途
製造業。
仕様
中敷:半敷
トラスコ品番
857-8746
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)
合成ゴム1層底
標準質量(g/片足)
1260
機能
耐熱
JIS規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。