※色見本

- 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68511091 - 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68511091 - 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68511091 - 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68511091 - 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68511091 - 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68511091

油性つやありEXE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.2L) ホワイト 注文コード68511091 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

日光や雨に強い油性つやあり塗料。
たれにくくうすめずにそのまま使えるので、初めての方でも手軽に塗れます。

用途
フェンス、門扉、手すり、窓枠、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に
(テーブル天板・床面には塗れません)
ホワイト 主な用途屋内外の木部、鉄部 使用場所屋内外兼用 特性つやあり 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(L)0.2 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.3(タタミ約0.8枚分) 油性 or 水性油性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68511091 - 26602354 - 油性鉄部・木部・トタン用 ニッペホームプロダクツ 油性鉄部・木部・トタン用 ニッペホームプロダクツ 1缶(0.2L) 899 税込989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする