※色見本
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
油性つやありEXE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.2L)
色
銀色
注文コード
68511134
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
日光や雨に強い油性つやあり塗料。
たれにくくうすめずにそのまま使えるので、初めての方でも手軽に塗れます。
用途
フェンス、門扉、手すり、窓枠、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に
(テーブル天板・床面には塗れません)
色
銀色
仕様
うすめずに塗ってください
容量(L)
0.2
乾燥時間(時間)
約4(夏30℃)、約8(冬10℃)
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約1.3(タタミ約0.8枚分)