熱場作業用安全靴 つま先ガード付 W344

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68511327 品番 W34426.5
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です。

サイズ(cm)26.5 用途製造業。 トラスコ品番857-9272 形状ハイカット 質量(kg)2 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ベロア) 材質(ソール)合成ゴム1層 標準質量(g/片足)1520 機能耐熱 JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格 材質(先芯)ワイド鋼 材質(インソール)豚ヌメ耐熱全敷 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプブーツ
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする