※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
砂骨ローラー(網目状多孔質ローラー)で配り塗りし、コテやヘラ、ブラシ等を用いて簡単に模様づけができます
粘性も有り。、ヘラで伸ばして、扱いやすい。液だれはしないので、粘りもあり扱いやすい4Lでは玄関周りは足りないので6L,7Lの量のカンの販売で有れば、ヒトカンで一回で足りる。コストを下げて、カンの容量を改善していただければ、次回も採用したいと思います。