塗料はがし剤

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 68511685 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

刺激の少ない非塩素系で、塗膜を軟らかくさせ、はがせる状態にさせます。
主成分に生分解性原料(自然還元成分)を仕様していますので、水で洗い流すことができます。

用途
鉄部・木部・コンクリート部の塗膜はがしに。
油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜はがしに。
主な用途鉄部、木部、コンクリート 乾燥時間(分)5〜30(剥がす塗膜の種類により、2・3回繰り返す必要があります。) 主成分生分解性原料(自然還元成分) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2 油性 or 水性油性 特性はがし剤 危険物の性状水溶性
注意
※二液性の塗料や焼付け塗料、エポキシ系塗料の塗膜ははがせない種類がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
塗装はがし
運輸・通信業

塗装のはがれ具合は良好できれいに落ちました。はがし剤使用にあたり手袋、四角い調理バットを使い、対象物を剥がす際は刷毛で落としました。

1人が参考にしています
対象商品:
68511667
2024-11-14
用途:
バイクホイール塗装剥がし
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

10インチのバイクホイールで、容量の半分も使わずに塗装が2本綺麗に剥がせました、助かりました。

対象商品:
68511667
2022-02-18
用途:
アルミハンドルのウレタン塗装はがし

ウレタン塗装がよっぽど密着がよかったのか厚塗りを何回もやってやっと9割がはがせました。手先についても刺激がなく良かったのですが時間のない人には物足りないでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
68511667
2020-10-30
用途:
台所のこびりついた油膜の除去

焦げ付き、固化した油膜を水で落とせるので、洗剤ににた使い方が可能です。もちろん、下地を選びますが。

2人が参考にしています
対象商品:
68511676
2020-07-14
用途:
自動車のメンテナンス時
製造業

使いやすくて満足です、又再塗装した後もきれいに仕上がりました。

2020-04-20
用途:
アルミダイキャストの塗装落とし

筆塗りで塗装面に厚めに塗ります。
即効性はないので時間を置く必要があります。
時間を置くことで塗料が柔らかくなるのでブラシでこすり落とします。
1時間以上放置しましたが、乾くことはなかったです。
墨の部分など厚い塗装部分は複数回繰り返す必要があります。

対象商品:
68511676
2019-10-30
用途:
室内ドアの枠の色を変えたかったので前の塗料をはがしました。
その他業種

臭いが少なく、来客があっても気になりませんでした。
説明書の時間通りに気持ちよくはがれました。
木枠に縦塗りしても液だれせず。刷毛は水できれいに後始末できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする