ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 塗料うすめ液/処理剤
ニッペホームプロダクツの 塗料処理剤
ペイント固化剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(40g)
注文コード
68511694
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます。高吸収性ポリマーとケナフ使用。
(油性塗料の場合はさらに水を加えて撹拌する必要があります。)
用途
残った家庭用塗料や刷毛を洗った水の廃棄処理用
仕様
容量/40g:固化可能量/約400mL
時間
【固化】水性塗料/3〜4分、油性塗料/3〜4分(水を加えてから4〜5分)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
注意
※塗料の種類によっては完全に固化しないものがあります。
商品説明動画
ペイント固化材(水性塗料)の使い方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ペイント固化材(油性塗料)の使い方
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった