イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 重量フック
回るまわるフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68513141
品番
DLBH-1
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
フックの上部が水平に360°回転します。
ワイヤー・チェーンのねじれを解消できます。
寸法(mm)
t’:110、b:60、d:13
質量(kg)
1.27
使用荷重(t)
1
有効長(mm)
a:320