イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 重量フック
回るまわるフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68513150
品番
DLBH-2
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
フックの上部が水平に360°回転します。
ワイヤー・チェーンのねじれを解消できます。
寸法(mm)
t’:135、b:75、d:18
質量(kg)
2.49
使用荷重(t)
2
有効長(mm)
a:427