電源タップ コンセント3個口 USB2ポート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68513229 品番 TPD2-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パワーデリバリー(PD)対応の直挿し電源タップ
コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口搭載
収納式コンセントプラグ
USBポート両面挿し仕様
手のひらサイズのコンパクト設計で持ち運びに最適
トラッキング防止プラグを採用
コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能

用途コンセントタップ 3個口タップ 電源 USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止 材質ABS、PC 質量(kg)0.07 ブラック 出力(W)PD:20 コンセント定格入力:AC100V-125V 定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大) 保証期間メーカー:1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4×7.1 差込口コンセント:最大1400Wまで、コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする