商品画像

絶縁ボルトナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68513658 品番 M12x60L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥638
販売価格(税別)
580

電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。

用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。 材質BTN、W:ユニクロメッキ 長さ(mm)60 適合フランジ10K-15A 材質(スリーブ)絶縁:PTFE ねじの呼びM12 材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂 スリーブ長(mm)23
注意
※画像はユニクロメッキとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする