商品画像

絶縁ボルトナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68513685 品番 M16x70L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710

電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。

用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。 材質BTN、W:ユニクロメッキ 長さ(mm)70 適合フランジ10K-32A40A50A 材質(スリーブ)絶縁:PTFE ねじの呼びM16 材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂 スリーブ長(mm)29
注意
※画像はユニクロメッキとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする