商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの ボルト
昭和コーポレーションの フランジボルト
ステンレス絶縁ボルトナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68513746
品番
M16x65L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
用途
異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。
材質
BTN、W:ステンレス
長さ(mm)
65
適合フランジ
10K-25A
材質(スリーブ)
絶縁:PTFE
ねじの呼び
M16
材質(ワッシャー)
絶縁:ガラスエポキシ樹脂
スリーブ長(mm)
29
注意
※画像はユニクロメッキとなります。