商品は1巻になります
INDRA
INDRAの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
INDRAの ワイヤーロープ
ダイニーマ・ロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
68513798
品番
DN-22-50
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
SK75:100%/PUコーティング
色
グレー
長さ(m)
50
破断強度(kg)
450
ロープ径(Φmm)
2.2
質量(g/m)
3