製品画像1.

M4 x 6 フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品) 池田金属工業 68513868 M4 x 6 フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品) 池田金属工業 68513868 M4 x 6 フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品) 池田金属工業 68513868

フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 68513868 品番 M4 x 6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。

用途各種機械のカバー止め 材質ステンレス(SUS304相当) 長さ(mm)6 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする