AXL Fシリーズ 入力 / 出力モジュール PLC用 I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68513885 品番2702263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,000

Phoenix Contact 安全モジュールは、SafetyBridge 技術 V3 システムで使用する Axioline F 製品シリーズの入力モジュールです。安全モジュールは、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET、又は PROFIBUS システムの任意の場所で Axioline F ステーションの一部として使用できます。コスト効果の高いシステム 柔軟な使用 設置時間の短縮

仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:PLC●入力数:8●出力数:2●コード番号:207-2685 電源電圧(V)DC24 アズワン品番65-7330-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする