※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 68514591 - ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 68514591 - ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 68514591 - ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 68514591

ローズガーデンカラーズ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.2L) 注文コード 68514591 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,028 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

ガーデンの花や緑に調和し、コーディネイトしやすいカラーです。
落ち着いたシルク調の微光沢で、ハケ目が目立たず美しく仕上がります。
低臭で、乾燥後は耐水性、耐候性に優れた塗膜になります。

用途
屋内外の木部、木製品、鉄部などに。
ウッドデッキ、パーゴラ、ラティス、柵、フェンス、ゲート、門扉、ガーデニング材、室外機カバー、ブロックなどに
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5〜2 ムートン 容量(L)0.2 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) タイプエナメルタイプ 主な用途屋内外木部・木製品、鉄部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水、耐候
注意
※テーブルの天板、床面には塗れません。

商品説明動画

【ペンキDIY】アンティーク仕上げ 水さし(ローズガーデンカラーズ
この動画は、2人が参考にしています。
カフェ風パンケース ホワイトHOW TO(ローズガーデンカラーズ)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68515081
2020-10-06
用途:
エムケービル共用部通路及びエントランス塗装
エムケービル 様 (不動産業)

当初よりニッペを使用しており、他メーカーの塗料では色合いが違うため他メーカーの塗料は使用しておりません。商品としては使いやすく乾燥も早いので重宝しております。

対象商品:
68515045
2017-11-07
用途:
屋外木製品の塗装
その他業種

ローズガーでシリーズは、とても塗りやすく色もとてもきれいです。いつも切らさずにストックしています。

対象商品:
68514853
2014-03-18
用途:
ガーデニング用品の塗装

初心者にもおすすめ。滑らかで塗りやすい。素焼き鉢の塗装は、はけ目が目立たずテカテカせずに落ち着いた発色に仕上がる。




ただ、蓋のカラー見本とカラー名のラベルが破れ、缶がへこんでいたりと使用には問題ないが残念なところがあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする