本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の キッチン/調理家電
ピーコック魔法瓶工業の ケトル/ポット
ピーコック魔法瓶工業の 電気ケトル
電気ケトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(0.8L)
注文コード
68514795
品番
WGK-08 B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
もしも倒してしまっても湯漏れを最小限におさえる安心設計。
持ち運びに便利な本体コードレス。
仕様
湯沸かし時間:0.8L(満水時):約5分20秒、140mL(カップ1杯分):約90秒
種別
B
色
ブラック(B)
容量(L)
0.8
消費電力(W)
1000
本体寸法(mm)
約150×214×207(プレート含む)
本体質量(kg)
約0.94(プレート含む)
取扱説明書:
(3.95MB)