※色見本
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
ローズガーデンカラーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.2L)
色
シャルボン
注文コード
68514966
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
木目がくっきりとキレイに見える、着色(ステイン)半透明仕上げです。
耐候性に優れ、屋外の木部・木部製品を保護します。
木部内部に浸透し、防虫・防腐・防かび・防藻効果を発揮します。
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
色
シャルボン
主な用途
屋外木部・木製品
使用場所
屋外用
特性
耐候
用途
ウッドデッキ・ラティス・トレリス・パーゴラ・ガーデニングファニチャーなどの屋外木部・木部製品に
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
タイプ
ステインタイプ
容量(L)
0.2
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.5〜2(タタミ約1枚分)
油性 or 水性
水性
注意
※玩具・食器などの誤って口に触れる危険性があるもの、木製の鳥かごや犬小屋、貴重品、屋内床面には使用しないでください。
※絶えず水がかかったり、つかったり、いつも湿っているところには使用しないでください。