画像準備中

USBメモリ キャップ式 USB 3.2 Gen1 読み込み最大150MB/s 暗号化AES256 データ保護ソフト対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68514997 品番MF-RCU3064GPK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

キャップでコネクターをしっかり保護。ゴミやホコリの侵入からコネクターを守る、USBメモリです。キャップは後ろ側に付けられて失くす心配なし。セキュリティソフトに対応し、さまざまなシーンで安心して使えます。

用途
キャップでコネクターをしっかり保護。ゴミやホコリの侵入からコネクターを守る、USBメモリです。キャップは後ろ側に付けられて失くす心配なし。セキュリティーソフトに対応し、さまざまなシーンで安心して使えます。
ゴミやホコリの侵入からコネクターを守る、キャップ式のUSBメモリです。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、読み込み時の最大データ転送速度150MB/sを実現しています。大容量データ、大量のデータでも高速データ転送でストレスなく使用できます。
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
外したキャップは後ろ側に装着でき、紛失の心配がありません。
ボディには上品な質感のアルミ素材を採用しています。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。
※本製品にストラップは付属していません。
USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。
セキュリティソフトはMacにも対応しており、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。
Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする