本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
2WAYボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(0.8L)
注文コード
68515014
品番
ASG-W82 PV
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
お湯の出口がわかりやすい黄色の注ぎ口。
片手でワンタッチオープン。安全ロック付きなので安心して持ち運べます。
色
パープルピンク(PV)
容量(L)
0.8
口径(Φmm)
約42
本体寸法(mm)
約(中せんセット使用時)87×103×221、(せんユニット使用時)87×91×233
本体質量(kg)
約(中せんセット使用時)0.45、(せんユニット使用時)0.44
保温効力(℃)
(中せんセット使用時)76以上(6時間)
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
取扱説明書:
(2.78MB)