SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68515338 品番SST-FHS120-24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

・24V対応、産業用・医療用・高性能機器に最適
・LCPファンブレードを採用し、高速回転時の安定した性能と効果的な振動低減を実現
・デュアルボールベアリングで長寿命
・三相六極モーターで静かで高効率な動作
・PWM制御で 755〜3500 RPMの回転速度に対応

その他
・120mmファングリル付属
・ PWMから2ピンへの変換ケーブルが付属
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●始動電圧:12V 材質LCP ファンブレード、PBT フレーム 寸法(mm)120 (W) x 25 (H) x 120 (D) 定格電力(W)6 定格電圧(V)24 定格電流(A)0.25 型番メーカー:SST-FHS120-24V 最大静圧(mmH2O)7.03 回転数755 〜 3500 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル45.6 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量110 CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする