SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24V

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68515381 品番SST-FHS80X-24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・産業用、医療用、高性能機器向けに 24V 対応
・デュアルボールベアリングで長寿命を実現
・PWM制御による0〜8700 RPMの回転速度範囲
・安全性と羽根の保護のためにファンガードを付属

その他
・80mmファングリル付属
・ PWMから2ピンへの変換ケーブルが付属
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●始動電圧:12V 材質PPE ファンブレード、PBT フレーム 寸法(mm)80 (W) x 38 (H) x 80 (D) 定格電力(W)6.72 定格電圧(V)24 定格電流(A)0.28 (安全規格準拠0.5 型番メーカー:SST-FHS80X-24V 最大静圧(mmH2O)39.5 回転数0 〜 8700 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル55 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量70.3 CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする