※色見本

- 水性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 68515404 - 水性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 68515404 - 水性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 68515404 - 水性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 68515404

水性木部保護塗料

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 68515404 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。
木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。

乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
ライトオーク 容量(L)0.7 用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途屋外木部・木製品 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)5〜8 油性 or 水性水性 特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
注意
※玩具・食器などの誤って口に触れる危険性があるもの、木製の鳥かごや犬小屋、貴重品には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68515431
2023-02-13
用途:
外木材用

ホムセンで売っていた格安の1×4材で使用。ステイン系なのでシャバシャバで塗りやすい。ペンキと違い色は薄く、塗り重ねで好みの濃さにできる。とても発色が良く木目も生きてて、高級感アリアリ。下地処理なしでもいい色だが、ヤスリを掛けないと仕上がりがザラザラになります。

対象商品:
68515456
2021-08-28
用途:
ウッドデッキの塗装
和田表具店 様 (建設業・工事業)

下地の風合いがそのまま出せていい感じです。塗り方が下手なのか?タレた跡がところどころ出てしまいました。素人なのでご愛嬌だと思っています。

対象商品:
68515596
2021-07-02
用途:
庭フェンスの塗り替え
教育・研究機関

粘度もちょうど良く、同時購入したスプレーガンで効率亭に作業できました。

対象商品:
68515377
2021-05-29
用途:
屋外で使用する傘の柄(木材)に使用
株式会社BMA 様 (教育・研究機関)

割とすぐ乾くし、色合いも段々深い色になり満足。使い勝手も良い。

対象商品:
68515395
2021-05-11
用途:
ウッドベンチ
卸売・小売業

ウッドベンチの塗装に使っていますが可もなく不可もなく安心して使えます。

対象商品:
68515571
2020-09-10
用途:
木製の棚の塗装
製造業

オーク色を購入しましたが、思った通りの落ち着いた色でした。以前は油性塗料を使っていましたが、今回、水性塗料を使ってみて想像以上に良かったです。粘土は水で簡単に調整出来ますし、残った塗料も乾燥しない程度に水を入れておけば大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
68515377
2020-12-04
用途:
窓枠木材の防水防腐処理時
建設業・工事業

アルミ窓枠に木材型枠を取り付けると、アルミ材の結露水が、木材型枠に浸み込んで、カビが発生して腐ってしまうので、防水防腐処理のために、今回購入した保護塗料を3回重ね塗りした。

2020-11-02
用途:
古びたぬれ縁
京呉服にし村 様 (卸売・小売業)

初めてのDIY、ぬれ縁にも塗装可能との事で求めました。塗りやすく色合いも程よく後始末も簡単でした。塗装1度目は下地の風合いが目立ちましたが2度目はじっくり良い色合いに仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする