ミツギロン
ミツギロンの 道路用品
ミツギロンの その他道路用品
標示スタンド ヒトガタスタンド+スタンドシール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68515548
品番
SF-104-E
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
インパクトのある人型デザインで、子どもの飛び出しや歩行者との接触など、ドライバーの注意を促します。
ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。
用途
通学路の飛び出し防止、周囲への注意喚起、イベントでの通行整理に。
付属品
反射シート、スタンドシール(表裏用)
トラスコ品番
704-7036
材質
PE、反射シート(PET)、スタンドシール(PVC、PET)
色
ホワイト
高さ(mm)
905
奥行(mm)
350
間口(mm)
350
表示内容
飛び出し注意
注意
※スタンドシールは製品に同梱して発送いたします。設置の際はお客様でスタンドシールの添付をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません