色つやあり白
主成分ポリウレタン系
用途外壁用(上塗材) 弱溶剤系(多用途)、建築物内外壁、鋼構造物
主な用途木、鉄、外壁
希釈剤塗料用シンナー
塗装刷毛、ウールローラー、エアレス
危険等級V
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3L
適応下地コンクリート、モルタル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、金属系サイディング、トタンなど
希釈率(%)0〜20
特性密着性、防藻、防カビ、耐久
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆[日塗工]
耐用年数(年)5〜7
塗付量(kg/m2・回)外壁等の凹凸面:0.24〜0.4・2(37〜62m2/石油缶)、金属等の平滑面:0.24〜0.32・2(46〜62m2/石油缶)
可使時間(時間)7以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔工程内3時間以上7日以内、最終養生24時間以上(23℃)