台付自在水栓(泡沫式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)●水栓取付穴:Φ24±2 注文コード68516037 品番LF-14F(220)-13-U
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・使用地区など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)●水栓取付穴:Φ24±2 寸法(mm)配管:13 吐水口長さ(mm)自在222
注意
※全自動洗濯機に使用しないでください。漏水のため家財に損害を与える恐れがあります。
※逆止弁がない水栓はホースを接続しないでください。ホースを接続すると逆流する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする