※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 下地材/プライマー/シーラー
かべ押えスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(400mL)
注文コード
68516576
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
老化して、モロくなっている砂かべや繊維壁にしみ込んで、表面を補強し、はがれ落ちを防ぎます。防かび剤入り。
用途
和かべのはがれ落ち防止と砂落ちを押さえます。
塗り直しの下地処理に(上塗りには水性塗料が適します。)
特性
防カビ
主な用途
砂かべ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.176L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
2〜4
油性 or 水性
油性
危険物の性状
水溶性