ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 下地材/プライマー/シーラー
ヘキサコートPS-K
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
68516777
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥69,712
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘキサコートNo.101の塗る前の下塗剤
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
53〜80
乾燥時間(時間)
約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃)
使用方法
原液のまま、刷毛・ローラーで塗布してください
容量(kg)
16
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
商品説明動画
屋上・ベランダ防水塗料の塗装方法(ヘキサコートNO.101)
参考になった