曜日別特売
795-81-170 Sパイプ 大 カクダイ 68517349

Sパイプ 大

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68517349品番795-81-170
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パイプ・先端器具
大口径パイプ

材質黄銅長さ(mm)170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)19パイプ先端径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする