2ハンドル混合栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68517516 品番153-033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

引棒付き(Φ5.5mm)

仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●上部(品番):104-010(湯水共通)●取付穴径スパウト(mm):35 ハンドル寸法(mm)30〜35 取付厚(mm)5〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする