カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーヘッド
オーバーヘッドシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68517735
品番
139-100-AG
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定コマ仕様
オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません)
片ツバ直管を使用しているため、カットし長さを調節できます
仕様
●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.4
質量(kg)
約5.0
色
アンティークゴールド
注意
※取付壁の強度はご考慮ください