銅管用火なし継手 13×12.7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68517760 品番 618-78-1313
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)
ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適

呼称13 適合管外径(Φmm)12.7 材質青銅/黄銅 仕様呼径×適合銅管:13×12.7 寸法A(mm)43.5 寸法BRc1/2
注意
※なまし銅管を接続する際には、別途スリーブが必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする