カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管用火なし継手 13×15.88
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
青銅/黄銅
注文コード
68517769
品番
618-78-1315
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)
ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
呼称
13
適合管外径(Φmm)
15.88
材質
青銅/黄銅
仕様
呼径×適合銅管:13×15.88
注意
※なまし銅管を接続する際には、別途スリーブが必要
商品豆知識
配管工事を支える補助部材