カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管用火なしエルボ 13×15.88
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68517787
品番
618-80-1315
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)
ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
呼称
13
適合管外径(Φmm)
15.88
仕様
呼径×適合銅管:13×15.88
材質
黄銅
注意
※なまし銅管を接続する際には、別途スリーブが必要
商品豆知識
配管工事を支える補助部材