2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●クランク(品番):0102/609●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ(品番):795-42-240●パイプ取付ネジ:W26山20●切替部(品番):104-017 注文コード68518024 品番139-503-240
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き
シャワーエルボは樹脂製

仕様●クランク(品番):0102/609●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ(品番):795-42-240●パイプ取付ネジ:W26山20●切替部(品番):104-017 パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする