フタ付 オイルジョッキ 4L

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68518643 品番96457
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!

1目盛(mL)1Lまで100ml単位、1L以上は500ml単位 仕様目盛り:1Lまで100ml単位、1L以上は500ml単位 容量(L)4 ノズル長(mm)180 ノズル外径(Φmm)20 ノズル内径(Φmm)13 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68518643
2022-03-26
用途:
バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

適当に置いていても、中が汚れず助かります。使い勝手も良いですね。

対象商品:
68518643
2020-10-29
用途:
クーラント交換時
その他業種

目盛りがついていたのでクーラントの希釈がやりやすかったです。また注ぎ口と投入口に蓋がついているので、洗ったあとに水分を拭き取り蓋をしておけば保管時にゴミやホコリが入りにくいです

対象商品:
68518643
2021-02-16
用途:
バイクのオイル交換時
株式会社ワイエムクリアイト 様 (サービス業)

商品的には大変満足です。ただ少し容量が大きかったかも。

対象商品:
68518643
2018-01-19
用途:
自家用車のオイル交換に使用
その他業種

以前から使っている蓋つきジョッキ、保管中に埃や虫が入らないのでとても重宝しています。
マイナーチェンジしていたらしく今回購入したジョッキはノズルの先の口径が大きくなって注ぎやすくなっていました。
コレはオススメです!

対象商品:
68518643
2018-11-28
用途:
軽自動車のメンテナンス
農・林・水産業

ふた付きなので、オイルが残ったまま保管できる。(ほこりが入らない)

対象商品:
04003868
2017-04-05
用途:
自動車のオイル交換
その他業種

フタに魅せられて購入しました。フタは、はめ込む方式で取り付けるのは簡単ですが、取り外しはチョトやりにくさを感じました。ねじ込み式のフタの方が使い勝手がいいように思います。次回使用するまで、フタにより異物混入が防げるので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
04003868
2017-05-05
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

蓋付きはゴミなど入らないので重宝しています。倒れても溢れないのが欲しい

対象商品:
04003868
2016-10-18
用途:
自動車、バイクのメンテナンス
卸売・小売業

作業性も良いし、満足して使用しています。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする