カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドルシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ(品番):795-42-240・0102/609・104-018●パイプ取付ネジ:W26山20
注文コード
68518828
品番
139-801K-240
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き
シャワーエルボは樹脂製
仕様
●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ(品番):795-42-240・0102/609・104-018●パイプ取付ネジ:W26山20
パイプ長(mm)
240
吐水口長さ(mm)
240