サンディングシーラースプレー

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード68519762 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

肉厚感を自由に出せます。研ぎ易いです。

とうめい 成分合成樹脂(アクリル) 用途木工塗装の高級仕上げ中塗り用 タイプサンディングシーラー 塗り面積(m2)約0.6〜1.2(1回塗り) 主な用途木工 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.035L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
木工の定番サンディングシーラー
その他業種

全体的にムラなく吹くのに便利です。個別にへこみが目立つところは、ボトルタイプのサンディングシーラーを筆でポンポン置いて修正してます。

対象商品:
68519762
2024-02-01
用途:
住宅補修作業時
新宿シャローム教会 様 (サービス業)

床の剥がれや、パテ整形時の段差を埋めるために使用。塗布・乾燥を数回繰り返すことでかなり肉厚な塗膜を形成できます。
ドライヤーを併用すれば乾燥硬化時間も短くなり、完全に乾燥した後でペーパー研磨すると、さらさらとした粉が出てきて確実に研げているのがわかります。

1人が参考にしています
対象商品:
68519762
2023-04-28
用途:
床のハガレに

合板の安物床が剥がれてきたので、表面補修の下処理に使います。結構厚手でうまく処理できます。

1人が参考にしています
対象商品:
68519762
2021-05-28
用途:
塗装の下準備に
建設業・工事業

とにかく肉厚。これにかぎる。
あとは下地やプライマーとの密着性がどんな風なのか。
サンディングとしては文句なし。
より安価になる事を期待

対象商品:
68519762
2021-04-17
用途:
業務用に

補修工事の備品として試しに使用してみようと購入してみました
コーティング面がしっかりしていて補修面のぼかし、研磨に使えそうです

対象商品:
68519762
2021-03-12
用途:
ギター塗装

ギター塗装の下地に使用していて安く買えて助かります。結構大量に使うのでもって容量が多いと良いです。

対象商品:
68519762
2020-12-01
用途:
ギター下塗り
学校法人和光学園 様

他メーカーも3社、試しましたが、この商品が1番、肉厚でサディングしやすいです。リピーターです。

2人が参考にしています
対象商品:
68519762
2020-08-13
用途:
ギターの塗装
株式会社ビジネスITシステムズ 様 (サービス業)

早く乾くしムラがなくいい感じで仕上がる。
乾燥後の処理も楽

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする