カクダイ
誰や!またメタボにしたん?!
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68520289
品番
711-061-13
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
DaReyaシリーズ
固定コマ仕様、泡沫吐水
仕様
先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
材質
青銅
色
シルバー
呼び
13
ハンドル形状
三角ハンドル
ねじ径A
PJ1/2
注意
※凍結の恐れのある場所では使用しないでください