カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
台付水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
フロストレモン
注文コード
68521890
品番
716-400-Y
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
SWEEQシリーズ
手のひらに収まりそうなキュートなサイズが自慢、すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します
仕様
●スパウト取付穴径(mm):22〜28●上部(品番):104-013
色
フロストレモン
ハンドル
30〜35
取付厚(mm)
5〜35