曜日別特売
795-42-420 Sパイプ カクダイ 68522014

Sパイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
パイプ長(mm)420
内容量1個注文コード68522014品番795-42-420
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

パイプ・先端器具
下向きパイプ

材質黄銅長さ(mm)420パイプ長(mm)420パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 水栓パイプ交換
サービス業

特に使用感は変わらないが種類が豊富で他社との比較ができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする